• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă mică pentru montaj

Cod articol.: 691300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
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
Tip produs
husă
Material
piele; plastic
Greutate
0,6 kg
Închidere
Blocare cu tensiune
Echipament
Mâner
Culoarea
negru
Dimensiune interioară l
360 mm
Dimensiune interioară H
110 mm
Adâncime internă
170 mm
Număr de închizători
2

Identificare și clasificare

Cod articol 691300
EAN / GTIN 4006793220812
Număr producător 2220000401
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Partea inferioară şi pereţii laterali din material ABS rezistent la rupere (fără cusături, prin urmare fără uzură a cusăturii). Capac din piele de vită. Fără compartimentare interioară.