Įrankių rinkinys 15 dalių, įrankių dėkle, Atsuktuvų skaičius: 15

Prekės Nr.: 686006 15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė krepšys
Pridedamų dalių skaičius 15 vnt.
Sandėliavimo būdas plastikinis maišelis
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Mobilumas +++
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 686006 15
EAN / GTIN 4062406773526
Gamintojo numeris 686006 15
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mobilumas: +++
Aukštos kokybės medžiaginiai maišeliai su įvairiais praktiškais įrankiais, kurie padės atlikti kasdienes užduotis.

Tiekiama:

Atsuktuvas varžtams su įpjova: po 1 vnt. Nr. 660701 dyd. 2,5; 3; 3,5; 4
Plokščias atsuktuvas: po 1 vnt. Nr 668401 dyd. 0, 1, 2
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 702995 dyd. 180
Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706145 dyd. 250
Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 725245 dyd. 160
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750125 dyd. 300
Reguliuojamas veržliaraktis: 1 vnt. Nr. 813961 dyd. 200
Peilis su nulaužiamomis geležtėmis 18 mm: 1 vnt. Nr. 845039 dyd. 18
LED kišeninis prožektorius: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK
Teleskopinis magnetinis laikiklis: 1 vnt. Nr. 081650
Medžiaginis įrankių portfelis su kaištiniu fiksatoriumi: 1 vnt. Nr. 692257 dyd. 1

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.