Wózek widłowy z ręczną wciągarką

Nr art.: 6852
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 1 550 mm
Szerokość 725 mm
Wysokość 2 030 mm
Nośność 500 kg
Min. zakres podnoszenia 90 mm
Maks. zakres podnoszenia 1 560 mm
Długość wideł 1 000 mm
Szerokość wideł 80 mm
Szerokość nośna 170 mm
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 150 mm; 80 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm; 47 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU); nylon
Rodzaj produktu Wózek podnośnikowy
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6852
EAN / GTIN 4017976068527
Numer producenta 6852
Numer L L90070 45
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do sporadycznego użytkowania jako urządzenie do podnoszenia i transportu. Solidna konstrukcja z profilu stalowego z rączkami do przesuwania rur, lakierowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016. Napęd podnoszący za pomocą ręcznej wciągarki bezpieczeństwa. Widelce z regulacją. Szerokość widełek: 80 mm. 2 koła skrętne z oponami poliuretanowymi oraz 2 kółka widłowe z nylonu. Koła skrętne z blokadą. Odległość między środkami ciężkości: 500 mm. Skok na obrót korby: 22 mm. 2 lat gwarancji

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość całkowita (mm): 1550
  • Całkowita szerokość (mm): 725
  • Całkowita wysokość (mm): 2030
  • Zakres skoku (mm): 90-1560
  • Długość widełek (mm): 1000
  • Szerokość wideł (mm): 80
  • Szerokość nośna (mm): 170-690
  • Opony: poliuretan
  • Rozmiar koła (mm): 150 × 40
  • Materiał rolki widełkowej: Nylon
  • Średnica rolki widełkowej x szerokość (mm): 80 × 47