Stabler med håndvinder

Art.-nr.: 6852
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Længde 1.550 mm
Bredde 725 mm
Højde 2.030 mm
Bærekraft 500 kg
Løfteområde, min. 90 mm
Slagområde maks. 1.560 mm
Gaffellængde 1.000 mm
Gaffelbredde 80 mm
Bærebredde 170 mm
Anvendelsesområde Indendørs
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 150 mm; 80 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm; 47 mm
Materiale, hjul/rulle Nylon; Polyurethan (PU)
Produkttype truck
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6852
EAN/GTIN 4017976068527
Producentnummer 6852
L-nummer L90070 45
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til lejlighedsvis brug som løfte- og transportanordning. Robust stålprofilkonstruktion med rørformede skubbehåndtag, pulverlakeret antracitgrå RAL 7016. Løftekraft ved hjælp af manuelt sikkerhedsvind. Justerbare gafler. Gaffelbredde 80 mm. 2 drejelige hjul, hjul med polyurethan-dæk og 2 nylon gaffelruller. Drejelige hjul med bremser. Afstand mellem belastningscentre: 500 mm. Slaglængde pr. krumtapaksomhed: 22 mm. 2 års garanti

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
  • Samlet længde (mm): 1550
  • Samlet bredde (mm): 725
  • Samlet højde (mm): 2030
  • Løfteområde (mm): 90 - 1560
  • Gaffellængde (mm): 1000
  • Gaffelbredde (mm): 80
  • Bredde (mm): 170-690
  • Dæk: Polyurethan
  • Hjulstørrelse (mm): 150 x 40
  • Gaffelrulle Materiale: Nylon
  • Gaffelrullens diameter x bredde (mm): 80 x 47