Ruční navijákový vysokozdvižný vozík

Artiklové číslo: 6852
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 550 mm
Šířka 725 mm
Výška 2 030 mm
Nosnost 500 kg
Rozsah zdvihu min. 90 mm
Rozsah zdvihu max. 1 560 mm
Délka vidlic 1 000 mm
Šířka vidlic 80 mm
Nosná šířka 170 mm
Rozsah použití Vnitřní oblast
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 150 mm; 80 mm
Šířka kola/válečku 40 mm; 47 mm
Materiál kola/válečku Nylon; Polyuretan (PU)
Druh produktu Stohovač
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6852
EAN / GTIN 4017976068527
Číslo výrobce 6852
L-číslo L90070 45
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro příležitostné použití jako zvedací a přepravní zařízení. Robustní ocelová sekční konstrukce s trubkovými tlakovými madly, práškově lakovaná antracitově šedou barvou RAL 7016. Pohon zvedání bezpečnostním ručním navijákem. Nastavitelné vidlice. Šířka vidlice 80 mm. 2 otočná kolečka, kola s polyuretanovými pneumatikami a 2 nylonové vidlice. Otočná kolečka s brzdou. Vzdálenost mezi středy zatížení: 500 mm. Zdvih na jednu otáčku kliky: 22 mm. Záruka 2 roky

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 500
  • Celková délka (mm): 1550
  • Celková šířka (mm): 725
  • Celková výška (mm): 2030
  • Rozsah zdvihu (mm): 90 - 1560
  • Délka vidlice (mm): 1000
  • Šířka vidlice (mm): 80
  • Nosná šířka (mm): 170-690
  • Pneumatiky: polyuretan
  • Velikost kol (mm): 150 x 40
  • Materiál válce vidlice: Nylon
  • Průměr vidlicového válce x šířka (mm): 80 x 47