Handlier stapelaar

Artikelnummer: 6852
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Lengte 1.550 mm
Breedte 725 mm
Hoogte 2.030 mm
Draagvermogen 500 kg
Hefbereik min. 90 mm
Hefbereik max. 1.560 mm
Vorklengte 1.000 mm
Vorkbreedte 80 mm
Draagbreedte 170 mm
Toepassingsgebied binnen
Wieltype bokwiel; Zwenkwiel
Vastzetter, Zwenkwiel ja
Aantal rollen, Zwenkwiel 2 st.
Aantal rollen, bokwiel 2 st.
Aantal wielen/rollen 4 st.
Buitendiameter wiel/rol 150 mm; 80 mm
Breedte wiel/rol 40 mm; 47 mm
Materiaal wiel/rol Nylon; Polyurethaan (PU)
Producttype heftruck
Verrijdbaar ja

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6852
EAN/GTIN 4017976068527
Nummer fabrikant 6852
L-nummer L90070 45
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Voor het regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, gepoedercoat antraciet RAL 7016. Volledig onderhoudsvrij. Hefaandrijving door veiligheids handlier. vorken verstellbar. 2 Zwenkwielen, wielen polyurethaan 150 x 40 mm, en 2 vorkrollen nylon 80 x 47 mm. Zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand:400/500 mm Heffing per draaislag:40/22 mm Totale hoogte: 2030 mm

Kenmerk:

  • Totaal draagvermogen (kg): 500
  • Totale lengte (mm): 1550
  • Totale breedte (mm): 725
  • Totale hoogte (mm): 2030
  • Hefhoogte (mm): 90 - 1560
  • Vorklengte (mm): 1000
  • Vorkbreedte (mm): 80
  • Totale vorkbreedte (mm): 170-690
  • Wielen: Polyurethaan
  • Wielmaat (mm): 150 x 40
  • Material vorkrollen: Nylon
  • Vorkrollen diameter x breedte (mm): 80 x 47