uvex 1 G2 Low shoes S2 Blue/Black Widths 10 Sizes 51

Nr art.: 6830751
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6830751
EAN / GTIN 4031101932156
Numer producenta 6830751
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The future is full of energy with the trend-setting uvex 1 G2. The innovative uvex i-PUREnrj polyurethane sole technology returns the impact energy to the wearer via the entire sole and redefines cushioning and stability. For every working day full of energy with noticeably more comfort and significantly reduced foot fatigue.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • szczególnie lekkie półbuty ochronne klasy S2
  • odpowiedni dla osób uczulonych na chrom, ponieważ jest wykonany z materiałów syntetycznych
  • Wszystkie materiały, z których wykonano podeszwy, nie zawierają silikonów, plastyfikatorów ani innych substancji utrudniających nakładanie lakieru
  • elastyczne sznurowadło z możliwością indywidualnego dopasowania i szybką blokadą

Cechy zapewniające komfort

  • wyjątkowy komfort noszenia, do którego przyczynia się zarówno nowo opracowana, szersza forma, jak i materiały zapewniające optymalną regulację mikroklimatu oraz oddychalność
  • aby zapobiec powstawaniu odleżyn, niemal bezszwowa konstrukcja cholewki z zaawansowanego technologicznie mikrowelurowego materiału o właściwościach hydrofobowych
  • wymienna, antystatyczna, wygodna wkładka z systemem odprowadzania wilgoci oraz dodatkową amortyzacją w okolicy pięty i przedniej części stopy, a także zapewniająca dobre wsparcie dla łuku stopy
  • miękko wyściełana klapa przeciwpyłowa i kołnierz
  • rozmiary od 35 do 40 są produkowane na damskiej formie

Cechy zabezpieczające

  • nowatorska technologia podeszwy uvex i-PUREnrj, charakteryzująca się doskonałą amortyzacją w przedniej części stopy i w pięcie, dobrym zwrotem energii przy stąpaniu (rebound) na całej długości podeszwy środkowej oraz optymalną stabilnością dzięki piankowej wkładce w okolicy pięty
  • spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) dzięki rezystancji upływowej mniejszej niż 100 megaomów
  • nowy, szerszy, w 100% pozbawiony elementów metalowych ochraniacz palców uvex xenova® – kompaktowy, o anatomicznym kształcie, zapewniający dobrą stabilność boczną i termiczną nieprzewodność, zapewniający większą swobodę ruchów palców i optymalne dopasowanie

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Obuwie ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 1 G2
  • Rodzaj produktu: Półbuty
  • Kolor (filtr): niebieski/czarny
  • Klasa ochrony: S2
  • Rodzaj: Damski/Mężczyźni
  • Rozmiar: 51
  • zapięcie: Elastyczne sznurowadło z zapięciem błyskawicznym
  • ochraniacz palców: uvex xenova® nakładka z tworzywa sztucznego
  • Spód buta: Wkładka zapewniająca komfort termiczny uvex 1 G2
  • Właściwości przeciwpoślizgowe: SRC
  • Podeszwa: uvex 1 G2
  • rozmiar: 10