uvex 1 G2 Chaussures basses S2 bleu/noir Largeur 10 Pointures 51

Réf.: 6830751
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6830751
EAN / GTIN 4031101932156
Réf. fabricant 6830751
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec uvex 1 G2, l’avenir est plein d’énergie. La nouvelle technologie de semelle en polyuréthane uvex i-PUREnrj restitue l’énergie d’impact au porteur sur toute la semelle et redéfinit l’amortissement et la stabilité. Pour chaque journée de travail pleine d’énergie, avec un confort sensiblement accru et une fatigue des pieds nettement réduite.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • chaussure basse de sécurité S2 particulièrement légère
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
  • lacet élastique réglable individuellement avec système de blocage rapide

Caractéristiques de confort

  • un confort exceptionnel, auquel contribuent aussi bien une forme de chaussure plus large nouvellement développée que des matériaux respirants adaptés aux conditions climatiques
  • Pour éviter les points de pression, tige pratiquement sans coutures en micro-velours haute technologie, traitée hydrophobe
  • interchangeable semelle intérieure de confort antistatique, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied, offrant un bon maintien de la voûte plantaire
  • patte anti-poussière et col rembourrés
  • Les pointures 35 à 40 sont fabriquées à partir d’une forme pour femmes

caractéristiques de protection

  • nouvelle technologie de semelle uvex i-PUREnrj offrant d’excellentes propriétés d’amorti à l’avant-pied et au talon, un bon retour d’énergie (rebond) sur toute la semelle intermédiaire et une stabilité optimale grâce au renfort de talon en mousse
  • répond aux exigences ESD avec une résistance de dérivation inférieure à 100 mégohms
  • nouvelle embout de protection uvex xenova® plus large et 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, offrant une bonne stabilité latérale et non conducteur de chaleur, pour plus d’espace au niveau des orteils et un ajustement optimal

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 G2
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): bleu/noir
  • Classe de protection: S2
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 51
  • Mécanisme de fermeture: Lacets élastiques avec fermeture rapide
  • Embout de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 1 G2
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1 G2
  • Largeur: 10