uvex 1 G2 Zapatos S2 azul/negro Ancho 10 Talla 51

Número de artículo: 6830751
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 6830751
EAN / GTIN 4031101932156
Número del fabricante 6830751
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • El futuro está lleno de energía con el uvex 1 G2 que marca tendencia. La innovadora tecnología de suela de poliuretano uvex i-PUREnrj devuelve la energía del impacto al usuario en toda la suela y redefine la amortiguación y la estabilidad. Para una jornada laboral llena de energía con un confort notablemente mayor y una reducción significativa de la fatiga del pie.

Característica:

Características generales

  • Zapatos bajos de seguridad S2 especialmente ligeros
  • Apto para personas alérgicas al cromo, ya que está fabricado con materiales sintéticos
  • Todos los materiales de las suelas están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que impiden la adherencia de la pintura
  • Cordón elástico elástico ajustable individualmente con cierre rápido

Características de confort

  • una comodidad de uso excepcional, a la que contribuyen tanto una horma más ancha de nuevo diseño como los materiales transpirables y adaptados a las condiciones climáticas
  • Para evitar las marcas de presión, la caña presenta un diseño prácticamente sin costuras, confeccionada en un tejido de microvelour de alta tecnología con tratamiento hidrófugo
  • Plantilla cómoda, antiestática y intercambiable, con sistema de evacuación de la humedad y amortiguación adicional en el talón y la parte delantera del pie, además de buenas propiedades de sujeción para el arco plantar
  • solapa antipolvo y cuello con acolchado suave
  • Las tallas de la 35 a la 40 se fabrican con horma de mujer

Características de seguridad

  • La innovadora tecnología de suela uvex i-PUREnrj, con excelentes propiedades de amortiguación en la parte delantera del pie y el talón, un buen retorno de la energía de pisada (rebote) en toda la entresuela y una estabilidad óptima gracias a la estructura de talón de espuma
  • Cumple con los requisitos ESD, con una resistencia de derivación inferior a 100 megaohmios
  • Nueva puntera de seguridad uvex xenova®, más ancha y 100 % libre de metal: compacta, con forma anatómica, buena estabilidad lateral y no conductora del calor, para mayor libertad de movimiento de los dedos y un ajuste óptimo

Características técnicas

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex 1 G2
  • Tipo de producto: Zapato abotinado
  • Color (filtro): azul/negro
  • Clase de protección: S2
  • Género: Mujer/Hombre
  • Tamaño: 51
  • Cierre: Cordones elásticos con cierre rápido
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • plantilla: Plantilla uvex 1 G2 climate comfort
  • antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2
  • Anchura: 10