Asortiman alata „Robust 45 Move” Elektro 63-dijelni, broj alata: 63

Artikl br.: 680104 63
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Postavite cijenu 63 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 63
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 680104 63
EAN / GTIN 4003773082606
Broj proizvođača 00 21 37
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Opsežan asortiman alata za električare u kvalitetnom koferu. S kotačima i teleskopskom drškom.
Kofer od polipropilena za najzahtjevnije uvjete: nepropusan za prašinu i vodu, otporan na temperature.

Opseg isporuke:

Vodena vaga za električara: 1 kom. br. 467415 vel. 430
Džepna vodena vaga Electric: 1 kom. br. 467484 vel. 70
Dvostrani viljuškasti ključ „JOKER“: 1 kom. vel. 10×13 mm
Višenamjenski ključ Twinkey®: 1 kom. br. 623550
Asortiman nasadnih ključeva od 1/4 cola, 28-dijelni: 1 kom. br. 630295 vel. S
Odvijač za Pozidriv, VDE izolirano: 1 kom. vel. 1
Ravni odvijač, VDE izoliran: 1 kom. vel. 3,5 mm
VDE garnitura Kraftform Kompakt, 16-dijelna: 1 kom. slično br. 667260
Šiljasta kombinirana kliješta, kromirana, VDE-izolirana: 1 kom. br. 701655 vel. 145
Kliješta za vodnu pumpu Cobra®, fosfatirana: 1 kom. br. 705800 vel. 180
Plosnato obla kliješta savijena pod kutom, VDE izolirana: 1 kom. br. 713700 vel. 200
Snažna kliješta za rezanje kabela, kromirana, VDE izolirana: 1 kom. br. 723500 vel. 200
Kliješta za rezanje kabela, kromirana, VDE izolirana: 1 kom. br. 725300 vel. 160
Univerzalni alat za skidanje izolacije ErgoStrip®: 1 kom. br. 728091 vel. 8-13
Kliješta za skidanje izolacije do 16 mm² Preci Strip: 1 kom. br. 728631 vel. 16
Kliješta za instalacije, VDE-izolirana: 1 kom. br. 728787 vel. 200
Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica do 16 mm²: 1 kom.
Električarsko dlijeto: 1 kom. br. 743000 vel. 250
Bravarski čekić: 1 kom. vel. 300 g
Ključ kliješta: 1 kom. br. 813700 vel. 180
Fiksni nož za skidanje izolacije kabela, VDE izoliran: 1 kom. br. 844410
Kofer za alat: 1 kom. „Robust 45 Move”

Napomena:

Isporuka se radi pomoću sortiranih alata u kofer za alat.