Verktygssortiment ”Robust 45 Move” elektro 63 delar 63

Article no.: 680104 63
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Robust45 Move
Antal delar 63
Produktslag Verktygssortiment

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 680104 63
EAN / GTIN 4003773082606
Manufacturer number 00 21 37

Beskrivelse

Utförande:

Omfattande elektrikerverktygssortiment i högklassig verktygsväska. Med åkenhet och teleskophandtag.
Väska av polypropen för mycket tuffa arbetsförhållanden: Damm- och vattentät och temperaturbeständig.

Leveransinnehåll:

Elektrikervattenpass: 1 st nr 467415 strl 430
Pocket vattenpass Electric: 1 st nr 467484 strl 70
Dubbla u-nycklar ”JOKER”: 1 st storlek 10×13 mm
Flerfunktionsnyckel TwinKey®: 1 st. nr 623550
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum, 28 delar: 1 st nr 630295 strl. S
Skruvmejsel för Pozidriv, VDE-isolerad: 1 st strl 1
Skruvmejsel för spår, VDE-isolerad: 1 st strl. 3,5 mm
Kraftform Kompakt VDE-sortiment, 16 delar: 1 st motsvarande nr 667260
Spets-kombitång, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 701655 strl 145
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad: 1 st nr 705800 strl 180
Plattrundtång vinklad, VDE-isolerad: 1 st nr 713700 strl 200
Kraftsidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 723500 strl 200
Sidavbitare, förkromad, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160
Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip®: 1 st nr 728091 strl 8-13
Avskalningstång upp till 16 mm² Preci Strip: 1 St. Nr. 728631 storlek 16
Installationstång, VDE-isolerad: 1 st nr 728787 strl 200
Presstång för ändhylsor till 16 mm²: 1 st.
Elektrikermejsel: 1 st nr 743000 strl 250
Smideshammare: 1 st strl. 300 g
Tångnyckel: 1 st nr 813700 strl 180
Kabelkniv med fast blad, VDE-isolerad: 1 st. nr 844410
Verktygslåda: 1 st ”Robust 45 Move”

Anmärkning:

Leverans sker med sorterat verktyg i verktygslåda.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar