{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal chromowo-molibdenowa | |
| Opakowanie | torba | |
| Liczba elementów | 28 szt. | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość całkowita L | 204 mm | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Oznaczenie producenta | 8100 SA 7 | |
| Kolor | Srebrna | |
| Liczba narzędzi | 28 | |
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/4 cala | |
| Z wielkościami | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 630295 P | |
| EAN / GTIN | 4013288173898 | |
| Numer producenta | 05004017001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |