Grzechotki obsługiwane jedną ręką do bitów 1/4 cala na pasku tekstylnym, typ: 1

Nr art.: 676771 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość zestaw
Opakowanie torba
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Seria Kraftform
Wersja odsadzone
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z magazynkiem bitów; właściwości przeciwpoślizgowe
Długość całkowita L 150 mm
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Grzechotki
Napęd Uchwyt
Człon uchwyt bitów
Funkcja teleskopowania nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676771 1
EAN / GTIN 4013288234094
Numer producenta 05051536001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform ze zintegrowanymi miękkimi strefami. Z funkcją grzechotki i precyzyjnym uzębieniem dla małego kąta cofania. Łatwy w obsłudze pierścień do przełączania. Dokręcanie i odkręcanie śruby, nawet przy braku oporu, dzięki funkcji „szybkiego kręcenia”. Zintegrowany magazynek na 6 bitów.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala C 6,3 i E 6,3.

Zawartość:

Po 1 sztuce:
do śrub z główką Phillips nr 675310, wielk. 1/25; 2/25
do śrub Pozidriv nr 675320 rozm. 1/25; 2/25
do śrub z gniazdem Torx® nr 675340 rozm. TX20; TX25
do śrub z główką Phillips nr 674200, wielk. 1/89; 2/89
do śrub Pozidriv nr 674220 rozm. 1/89; 2/89
do śrub z gniazdem Torx® nr 674250 rozm. TX20/89; TX25/89