Cliquet une main à magasin pour embouts 1/4 pouce dans pochette textile ceinture, Type: 1

Réf.: 676771 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire kit/assortiment
Emballage sacoche
Taille côté sortie, porte-embouts D 6,3; F 6,3
Série Kraftform
Exécution avec coude
Caractéristiques poignée magasins d’embouts intégré; propriété antidérapante; propriété ergonomique
Longueur totale L 150 mm
Couleur vert; noir
Type de produit Cliquets
Transmission poignée
Entraînement de sortie porte-embouts
Fonction télescopique non

Identification et classification

Référence article 676771 1
EAN / GTIN 4013288234094
Réf. fabricant 05051536001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec zone souples intégrées. Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de reprise réduit. Bague de commutation simple d’emploi. Desserrage et serrage de la vis, même en l’absence de résistance, en la faisant “tourner”. Magasin intégré pour 6 embouts.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3.

Contenu:

1 de chaque:
pour Phillips 675310 réf. 1/25; 2/25
pour Pozidriv 675320 réf. 1/25; 2/25
pour Torx® femelles 675340 réf. TX20; TX25
pour Phillips 674200 réf. 1/89; 2/89
pour Pozidriv 674220 réf. 1/89; 2/89
pour Torx® femelles 674250 réf. TX20/89; TX25/89.