{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Set | |
| Verpackung | Tasche | |
| Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme | D 6,3; F 6,3 | |
| Serie | Kraftform | |
| Ausführung | abgewinkelt | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; integriertes Bit-Magazin; rutschhemmend | |
| Länge gesamt L | 150 mm | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Produktart | Knarre | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | Bit-Aufnahme | |
| Teleskopfunktion | nein |
| Artikelnummer | 676771 1 | |
| EAN / GTIN | 4013288234094 | |
| Herstellernummer | 05051536001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |