Cricchetto a pistola con portabit con bit da 1/4 pollice in clip da cintura in tessuto, Modello: 1

Codice art.: 676771 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Număr de unelte 13 buc.
Mărime antrenare, suport pentru biţi 1/4 inch
Ambalaj husă
Execuție îndoită
Dimensiune motor D 6,3; F 6,3
Proprietăți mâner Ergonomic; antiderapant; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Lungimea totală 150 mm
Culoarea verde; negru
Tip produs Clichet
Schimbarea direcției de rotație prin Disc de comutare
Cu extractor no
Acţionare Suport pentru biţi; Mâner
Portanţă suport pentru biţi
Funcție telescopică Nein
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei cromat
Cuprins set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676771 1
EAN / GTIN 4013288234094
Codice del produttore 05051536001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Descrizione

Version:

Kraftform handle with integral soft zones. With ratchet function and fine toothing for a small working arc. Easy-to-use changeover ring. Loosen and tighten the screw using the “rapid twisting function”, even if there is no resistance. Integral magazine for 6 bits.

Suitable for:

1/4 inch bits C 6.3 and E 6.3.

Content:

1 pc. each:
for Phillips No. 675310 size 1/25; 2/25
for Pozidriv No. 675320 size 1/25; 2/25
for internal Torx® No. 675340 size TX20; TX25
for Phillips No. 674200 size 1/89; 2/89
for Pozidriv No. 674220 size 1/89; 2/89
for internal Torx® No. 674250 size TX20/89; TX25/89