Uchwyty wkrętakowe do bitów 1/4 cala z magnesem, Długość ostrza: 30mm

Nr art.: 676602 30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość ostrza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 135 mm
Długość grotu l1 30 mm
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny; Pomarańczowy czysty
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3
Średnica zewnętrzna, uchwyt bitów 10 mm
Cechy szczególne, uchwyt bitów Magnetyczny uchwyt do bitów
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676602 30
EAN / GTIN 4067263013778
Numer producenta 676602 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego.
Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Gniazdo z silnym magnesem trwałym.

Pasuje do:

Bity 1/4 cala z chwytem C 6,3.