Zestaw bitów wkrętakowych, liczba narzędzi: 69

Nr art.: 954749 69
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 69 szt.
Szerokość pianki 150 mm
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Deckschicht
Głębokość pianki 200 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 6
Głębokość pianki w G 8
Oznaczenie producenta Schraubendreher-Bits-Sortiment
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Kolor Szare
Liczba narzędzi 69
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Z wielkościami 10 mm; 11 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954749 69
EAN / GTIN 4067263906858
Numer producenta 954749 69
Producent/osoba odpowiedzialna Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 954749: 1 szt.
Nasadka 6-kątna 1/4 cala HOLEX nr 631020 rozm. 6; 7; 8; 9; 10; 11: po 1 szt.
zestaw bitów GARANT, 61-elem., nr 676040: 1 szt.
Uchwyt wkrętakowy z magazynkiem GARANT, nr 676602 rozm. 30: 1 szt.
Adapter z chwytem 6-kątnym 1/4 cala C 6,3 HOLEX nr 676950 rozm. 4/4: 1 szt.