Držiak skrutkovača pre 1/4palcové bity s magnetom 30

Č. pol.: 676602 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
347 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uchytenie bitu: D 6,3

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka čepele 30 mm
Uchytenie bitu D 6,3
Celková dĺžka 135 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676602 30
EAN/GTIN 4067263013778

Popis

Prevedenie:

Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrými alebo mastnými rukami. Upínač so silným trvalým magnetom.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprenea nárazuvzdorným plastovým jadrom.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.