Ročaj za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom 30 mm

Št. art.: 676602 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 30 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 135 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676602 30
EAN/GTIN 4067263013778

Opis

Izvedba:

Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Vpenjalo z močnim trajnim magnetom.
Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.