Skruvdragarhållare för 1/4 tum bits med magnet 30 mm

Art-nr: 676602 30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
347 styck i lager
  • Bitshållare: D 6,3

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

klinglängd 30 mm
Bitshållare D 6,3
totallängd 135 mm
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 676602 30
EAN/GTIN 4067263013778

Benämning

Utförande:

Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. Fäste med stark permanentmagnet.
Ergonomiskt format krafthandtag med greppsäker Haptoprene-yta och kärna av slagtålig plast.

Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.