Uchwyt wkrętakowy Kraftform Turbo do końcówek typu bit 1/4 cala C 6,3 i E 6,3 z oprawką szybkowymienną, uchwyt 6-kątny: 6,3

Nr art.: 676390 6,3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uchwyt 6-kątny Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Człon uchwyt bitów
Długość całkowita L 146 mm
Oznaczenie producenta 826 T Kraftform Turbo
Seria Kraftform
Kolor Szare; Zielony; Czarny
Wersja proste
Z funkcją grzechotki nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, uchwyt bitów D 6,3; F 6,3
Cechy szczególne, uchwyt bitów Quick Release
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN ISO 1173
Zestaw nie
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Numer producenta 05057480001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

  • Prędkość dokręcania zwiększona czterokrotnie w czysto mechaniczny sposób szczególnie w przypadku gwintów metrycznych (bez akumulatora).
  • Aktywacja i dezaktywacja funkcji Turbo jednym naciśnięciem przycisku.
  • Mocowana przekładnia planetarna umożliwia mocne przykręcanie i łatwą regulację.
  • Mocna, niewymagająca konserwacji przekładnia ze stali (maks. moment obrotowy 14 Nm).
  • Sześciokąt wewnętrzny 1/4 cala z uchwytem szybkowymiennym Rapidaptor do bitów wg DIN ISO 1173-C 6,3 i E 6,3.