Ročaj Kraftform Turbo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 s hitrovpenjalno glavo 6,3

Št. art.: 676390 6,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 826 T Kraftform Turbo
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
celotna dolžina 146 mm
vrtljiva kapa Ne
z ročajem z ragljo Ne
s teleskopskim steblom Ne
vklj. z vijačnimi nastavki Ne
vgrajen magazin za vijačne nastavke Ne
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 676390 6,3
EAN/GTIN 4013288214591
Številka proizvajalca 05057480001

Opis

Izvedba:

  • Štirikratno popolnoma mehansko povečanje hitrosti vijačenja zlasti pri metričnih navojih (brez akumulatorja).
  • Aktiviranje in deaktiviranje funkcije Turbo s preprostim pritiskom gumba.
  • Planetno gonilo z možnostjo fiksiranja omogoča močno vijačenje in preprosto fino justiranje.
  • Robustno jekleno gonilo brez vzdrževanja (maksimalni vrtilni moment 14 Nm).
  • 1/4-colski notranji 6-kotnik s hitrovpenjalno glavo Rapidaptor za vijačne nastavke v skladu z DIN ISO 1173-C 6,3 in E 6,3.