Kraftform-schroevendraaierhouder Turbo voor 1/4 inch bits C 6,3 en E 6,3 met snelwisselhouder 6,3

Artikelnummer: 676390 6,3
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Bithouder: D 6,3; F 6,3

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 826 T Kraftform Turbo
Bithouder D 6,3; F 6,3
totale lengte 146 mm
draaibare kap nee
met ratelhandvat nee
met telescoopschacht nee
incl. bits nee
geïntegreerd bitmagazijn nee
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676390 6,3
EAN/GTIN 4013288214591
Nummer fabrikant 05057480001

Omschrijving

Uitvoering:

  • Verviervoudigt zuiver mechanisch de schroefsnelheid met name bij metrische schroefdraden (zonder accu).
  • Activering en deactivering van de Turbo-functie door een eenvoudige druk op de knop.
  • Het vast te zetten planeetdrijfwerk maakt krachtig vastschroeven en eenvoudig fijnafstellen mogelijk.
  • Robuust, onderhoudsvrij drijfwerk van staal (maximaal draaimoment 14 Nm).
  • 1/4 inch-binnenzeskantopname met Rapidaptor snelwisselhouder voor bits volgens DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3.