Coadă de şurubelniţă Kraftform Turbo pentru biți 1/4 inch C 6,3 și E 6,3 cu mandrină cu schimbare rapidă 6,3

Cod articol: 676390 6,3
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Suport pentru biţi: D 6,3; F 6,3

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 826 T Kraftform Turbo
Suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Lungimea totală 146 mm
Capac pivotant nu
Cu mâner cu clichet nu
Cu coadă telescopică nu
Biţi incluşi nu
Magazie biţi integrată nu
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Număr producător 05057480001

Descriere

Execuţie:

  • Creștere de patru ori, pur mecanică, a vitezei de înșurubare, în special la filetele metrice (fără acumulator).
  • Activarea și dezactivarea funcției Turbo printr-o simplă apăsare de buton.
  • Transmisia planetară cu posibilitate de fixare facilitează o înșurubare puternică și un reglaj fin simplu.
  • Transmisie robustă, din oțel, ce nu necesită întreținere (moment maxim de rotație 14 Nm).
  • prindere hexagonală de 1/4 inch cu mandrină Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru biți conform DIN ISO 1173-C 6,3 și E 6,3.