Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe, ⌀ zewnętrzna: 6,3mm

Nr art.: 676311 6,3
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
88 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego: 90
  • Liczba ostrzy Z: 1

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewnętrzna 6,3 mm
Materiał ostrza HSS
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
Liczba ostrzy Z 1
oznaczenie producenta 845
długość całkowita 32 mm
długość chwytu 21 mm
do otworów od 1,5 mm
do wkrętów z łbem stożkowym płaskim M3
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Pogłębiacz stopniowy i stożkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676311 6,3
EAN / GTIN 4013288118950
Numer producenta 05104660001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.
Jednoostrzowe narzędzie, ostrzone przy zast. CBN, usuwa zadziory i pogł. bez drgań.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000675050) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400676770).