Bit kuželového záhlubníku, 1břitý, Vnější ⌀: 6,3mm

Artiklové číslo: 676311 6,3
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
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Formulář záznamu Provedení šestihran
Provedení upínače Rozměry v palcích
Velikost upínače, imperiální 1/4 palec
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Označení výrobce 845
Průměr břitu, min. Dc min. 6,3 mm
Konfigurovatelný ne
Pro průměry otvorů d 1,5 mm
Počet břitů Z 1
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Řezný materiál HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 32 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676311 6,3
EAN / GTIN 4013288118950
Číslo výrobce 05104660001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.
CBN broušený jednobřitý záhlubník pro odstraňování otřepů bez zadrhávání a zahlubování.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Ve stroji pomocí spojovací stopky (č. 675000 − 675050) nebo v držáku šroubováků (č. 676400 − 676770).