Pogłębiacze stożkowe z chwytem typu bit, jednoostrzowe, ⌀ zewnętrzna: 12,4mm

Nr art.: 676311 12,4
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
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 845
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Długość chwytu LS 21 mm
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Min. średnica skrawania Dc min. 1,5 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 12,4 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Do średnicy otworu d 1,5 mm
Liczba ostrzy Z 1
Kątownik, 1. stopień 90 stopni
Materiał skrawający HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 36 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie profili (SPR)
Rodzaj produktu Pogłębiacz stożkowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676311 12,4
EAN / GTIN 4013288119063
Numer producenta 05104663001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.
Jednoostrzowe narzędzie, ostrzone przy zast. CBN, usuwa zadziory i pogł. bez drgań.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
W maszynie za pośrednictwem adaptera (nr 675000675050) albo w uchwycie wkrętakowym (nr 676400676770).