{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ exterior | 6,3 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
| Número de arestas de corte Z | 1 | |
| Designação do fabricante | 845 | |
| comprimento total | 32 mm | |
| Comprimento da haste | 21 mm | |
| para furo a partir de | 1,5 mm | |
| para parafuso escareado | M3 | |
| Haste sextavada para ponta | C 6,3 | |
| Tipo de produto | Escareadores cónicos e rebaixadores escalonados |
| Número do artigo | 676311 6,3 | |
| EAN/GTIN | 4013288118950 | |
| Número do fabricante | 05104660001 | |
| Fabricante/responsável | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |