Gwintowniki uniwersalne HSS z chwytem typu bit , do gwintu: M5

Nr art.: 676306 M5
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
318 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D M5
Skok gwintu 0,8 mm
Rodzaj gwintu M
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint 4,2 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Długość całkowita L 41 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Oznaczenie producenta 847 HSS
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 5 mm
Długość części wiercącej 7 mm
Do głębokości (średnica x) 1
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI); Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676306 M5
EAN / GTIN 4013288101525
Numer producenta 05104642001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy albo końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
1 narzędzie do 3 operacji:
wiercenie otworu pod gwint - nacinanie gwintu - usuwanie zadziorów / pogłębianie.
Zastosowanie w wiertarkach z prawymi i lewymi obrotami.