HSS Kombi-Gewindebohrer-Bit, für Gewinde: M5

Artikel-Nr.: 676306 M5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS
Schneidrichtung rechtsschneidend
Gewinde D M5
Steigung Gewinde 0,8 mm
Art Gewinde M
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Durchmesser Kernloch 4,2 mm
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Länge gesamt L 41 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bit-Sechskantschaft
Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 C 6,3
Herstellerbezeichnung 847 HSS
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 5 mm
Länge Bohrteil 7 mm
Tiefe max. (x Durchmesser) 1
Schnittstelle Trennstelle 1
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB); Gewindebearbeitung innen (EGI)
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676306 M5
EAN / GTIN 4013288101525
Herstellernummer 05104642001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Vorteil:

Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer, Senker oder Schraub Bit.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
1 Werkzeug für 3 Arbeitsgänge:
Kernloch bohren − Gewinde schneiden − Entgraten / Senken.
Einsatz in Bohrmaschine mit Rechts- und Linkslauf.