HSS Kombi sriegiklis, Sriegiams: M5

Prekės Nr.: 676306 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Ašmenys: HSS
  • Smailas kampas: 60
  • Tolerancijos klasė: ISO 2 6H
  • Profilio kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiams M5
Sriegio tipas M
Ašmenys HSS
Smailas kampas 60 laipsniai
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Profilio kampas 60 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 1×D, kai kiaurymė atvira
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Gamintojo pavadinimas 847 HSS
visas ilgis 41 mm
Koto ilgis 12 mm
Grąžtų ilgis a 7 mm
Spiralinio grąžto ⌀ 4,2 mm
Žingsnis 0,8 mm
Produkto rūšis Sriegiklis-antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676306 M5
EAN / GTIN 4013288101525
Gamintojo numeris 05104642001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.
1 įrankis 3 darbo operacijoms: srieginėms kiaurymėms gręžti − sriegiams sriegti − užvartoms nuimti / gilinti. Tinka gręžtuvams su dešinine ir kairine eiga.