{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Długość całkowita L | 67 mm | |
| Typ uchwytu | Grot 6-kątny do bitów | |
| Oznaczenie producenta | 843 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Długość chwytu LS | 20 mm | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | C 6,3 | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 4 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 20 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba stopni | 9 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 676305 4-20 | |
| EAN / GTIN | 4013288119155 | |
| Numer producenta | 05104672001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |