Porraspora-Bit 4-20 mm

Tuote nro.: 676305 4-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
174 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porausporrasalue 4 mm - 20 mm
Lastuava aine HSS
Valmistajamerkintä 843
Kokonaispituus 67 mm
Varren pituus 20 mm
Porrasväli 4 mm
Porausportaiden lukumäärä 9
Nousu 2 mm
suurin levyn paksuus 4 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Porraspora-Bit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676305 4-20
EAN / GTIN 4013288119155
Valmistajan numero 05104672001

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.
9 porausporrasta 2 mm nousevasti, enintään 4 mm paksuisille materiaaleille. Reunanmuovain (purseenkaavin) ⌀ 10 mm, 1 mm paksuille pelleille.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.