Lépcsős fúró bit 4-20 mm

Cikkszám: 676305 4-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS

Termékadatok

Technikai adatok

Fúrólépcső tartomány 4 mm - 20 mm
Szerszámanyag HSS
Gyártó jelölése 843
Teljes hossz 67 mm
Szárhossz 20 mm
Lépcsőmagasság 4 mm
Fúrófokozatok száma 9
Emelkedés 2 mm
Maximális lemezvastagság 4 mm
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Lépcsős fúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 676305 4-20
EAN / GTIN 4013288119155
Gyártó száma 05104672001

Leírás

Kivitel:

1/4 col hatszögszár DIN 3126 szerint, C 6,3.
9 fúrási lépcső 2 mm-ként emelkedve, 4 mm anyagvastagságig alkalmazható. Élletörővel (lemezsorjázó) a 10-es ⌀-nél 1 mm lemezekhez.

Előny:

Gyors és egyszerű váltás fúró-, süllyesztő-, vagy csavarhúzó bit között.

Felhasználás:

Ideális javítási- és szerelési munkákhoz mobil használatra.