Bit met trappenboor 4-20 mm

Artikelnummer: 676305 4-20
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS

Productdetails

Technische gegevens

Boortrapbereik 4 mm - 20 mm
Snijmateriaal HSS
Fabrikantnummer 843
totale lengte 67 mm
Schachtlengte 20 mm
Traphoogte 4 mm
Aantal boortrappen 9
Oplopend met 2 mm
maximale plaatdikte 4 mm
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit met trappenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 676305 4-20
EAN/GTIN 4013288119155
Nummer fabrikant 05104672001

Omschrijving

Uitvoering:

1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.
9 Boortrappen 2 mm oplopend, te gebruiken in materiaal tot 4 mm dikte. Met afbramer aan ⌀ 10 voor 1 mm-platen.

Voordeel:

Snel en gemakkelijk wisselen tussen boor-, verzinkboor- of schroefbit.

Toepassing:

Ideaal voor ‘mobiele’ reparatie- en montagewerkzaamheden.