Bit stupňovitého vrtáku, Rozsah stupňů vrtání: 4-20mm

Artiklové číslo: 676305 4-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah stupňů vrtání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Druh produktu Stupňovitý vrták
Úhel, 1. stupeň 118 stupeň
Celková délka L 67 mm
Typ upínače Bit se šestihrannou stopkou
Označení výrobce 843
Poloha rozhraní Na straně stroje
Délka stopky LS 20 mm
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Průměr břitu, min. Dc min. 4 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 20 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Počet stupňů 9
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676305 4-20
EAN / GTIN 4013288119155
Číslo výrobce 05104672001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.
9 vrtacích velikostí odstupňovaných po 2 mm, použitelný pro materiál do tloušťky 4 mm. Se srážečem hran (odjehlovač na plechy) na ⌀ 10 pro plechy 1 mm.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.