{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 8 mm | |
| Długość całkowita L | 51 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 32 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | Grot 6-kątny do bitów | |
| Kształt uchwytu | Wersja 6-kątna | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar calowy | |
| Wielkość uchwytu, imperialna | 1/4 cal | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | C 6,3 | |
| Oznaczenie producenta | 848 HSS | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 676302 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288118875 | |
| Numer producenta | 05104620001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |