{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 8 mm | |
| Longitud total L | 51 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 32 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango hexagonal para puntas | |
| Forma de asiento | Versión hexagonal | |
| Diseño de asiento | Medida en pulgadas | |
| Tamaño de asiento, imperial | 1/4 pul | |
| Tamaño hexágono para puntas según DIN 3126 | C 6,3 | |
| Denominación del fabricante | 848 HSS | |
| Configurable | no | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | 676302 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288118875 | |
| Número del fabricante | 05104620001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |