Zestaw wierteł krętych z trzpieniami typu bit, w skład. pokrowcu, 19-elem.

Nr art.: 676304
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie torba
Liczba elementów 19 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Grot 6-kątny do bitów
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Możliwość konfiguracji nie
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Materiał skrawający HSS
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676304
EAN / GTIN 4013288101570
Numer producenta 05259146001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
Uniwersalne zastosowanie do pracy w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.
Specjalne wielkości do otworów pod nity 3,1 i 5,1 mm.

Zawartość:

Wiertła kręte z chwytem typu bit: Nr 676302 po 1 szt. rozm. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Bity do śrub z główką Phillips: Nr 675200 2 szt. rozm. 1/25; 3 szt. rozm. 2/25; 1 szt. rozm. 3/25
Bity do śrub TORX® wewn.: Nr 675340 po 1 szt. rozm. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Adapter „Rapidaptor”: 1 szt. zbliżone do nr 675020, rozm. 6,3K (bez magnesu)