Bit pentru burghiul elicoidal HSS, ⌀ burghiului: 8mm

Cod articol.: 676302 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Diametru de tăiere, min. Dc min. 8 mm
Lungimea totală L 51 mm
Lungimea canalelor de aşchii Lc 32 mm
Unghi, prima etapă 118 grad
Număr de tăişuri Z 2
Cuprins o singură parte
Denumirea producătorului 848 HSS
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă hexagonală pentru biţi
Lungimea tijei LS 14 mm
Dimensiune bit hexagon conform DIN 3126 C 6,3
Configurabil nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu solid

Identificare și clasificare

Cod articol 676302 8
EAN / GTIN 4013288118875
Număr producător 05104620001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
Utilizabili universal în metal, lemn sau plastic. Mărimi speciale ale găurii de nit 3,1 şi 5,1 mm.