Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit, ⌀ wiertła: 3,1mm

Nr art.: 676302 3,1
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
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Min. średnica skrawania Dc min. 3,1 mm
Długość całkowita L 38 mm
Długość rowków mocujących Lc 18 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 Grot 6-kątny do bitów
Kształt uchwytu Wersja 6-kątna
Wykonanie uchwytu Wymiar calowy
Wielkość uchwytu, imperialna 1/4 cal
Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 C 6,3
Oznaczenie producenta 848 HSS
Możliwość konfiguracji nie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676302 3,1
EAN / GTIN 4013288118844
Numer producenta 05104611001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
Uniwersalne zastosowanie do pracy w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.
Specjalne wielkości do otworów pod nity 3,1 i 5,1 mm.