Wiertła kręte HSS z trzpieniem typu bit, ⌀ wiertła: 3mm

Nr art.: 676302 3
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
346 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 3 mm
Materiał ostrza HSS
kąt wierzchołkowy 118 stopni
oznaczenie producenta 848 HSS
długość linii śrubowej 16 mm
długość całkowita 38 mm
długość chwytu 14 mm
grot 6-kątny do bitów C 6,3
Rodzaj produktu Wiertła kręte, chwyt bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 676302 3
EAN / GTIN 4013288118837
Numer producenta 05104610001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Chwyt sześciokątny 1/4 cala wg DIN 3126 C 6,3.

Zaleta:

Szybka i łatwa zamiana wierteł, pogłębiaczy lub końcówek wkrętakowych typu bit.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do napraw i montażu w terenie.
Uniwersalne zastosowanie do pracy w metalu, drewnie i tworzywach sztucznych.
Specjalne wielkości do otworów pod nity 3,1 i 5,1 mm.