HSS-Bit-kierukkaporanterä, Poran ⌀: 3mm

Tuote nro.: 676302 3
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
395 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Poran ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 3 mm
Lastuava aine HSS
Kärkikulma 118 astetta
Valmistajamerkintä 848 HSS
Kierukkaosan pituus 16 mm
Kokonaispituus 38 mm
Varren pituus 14 mm
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kierukkapora-kärki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676302 3
EAN / GTIN 4013288118837
Valmistajan numero 05104610001
Valmistaja/vastuuhenkilö Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Etu:

Nopea ja helppo porien, upottimien ja ruuvien Bit-terien vaihto.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
Yleisterä metallin, puun ja muovin poraamiseen.
Erityiset niitinreikäkoot 3,1 ja 5,1 mm.