Wydrążacz do śrub 1,4–3,6 mm, M3–M6

Nr art.: 6758490
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Średnica wiercenia wstępnego 1,8 mm
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Min. rozmiar gwintu, śruby M3
Rozmiar gwintu maks. M6
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 50 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6758490
EAN / GTIN 4010886675847
Numer producenta 6758490
Numer L L60160 406
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Stal chromowo-wanadowa, 54 HRC
Sposób działania:
W wyłamanej śrubie wywiercić otwór centralny
Wkręć wykręcacz do śrub, obracając go w lewo, do tego otworu, aż się zaczepi i poluzuje resztki śruby (w razie potrzeby użyj środka do usuwania rdzy!)
Należy wybierać wykręcacze do śrub o jak największym rozmiarze

Cecha szcz.:

  • Czworokąt napędowy [system metryczny]: 2,7 mm
  • Średnica otworu [mm]: 1,8 mm
  • Zakres średnic [mm]: 1,4–3,6 mm
  • do gwintów (metrycznych): M3 - M6
  • do gwintów (calowych): 1/8″ – 1/4″
  • Całkowita szerokość [mm]: 3 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 3 mm
  • Długość całkowita [mm]: 50 mm
  • Twardość [HRC]: 54
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie