Skrueudtrækker størrelse 1 M3-M6

Art.-nr.: 6758490
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Forboringsdiameter 1,8 mm
Drejeretning venstregevind
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Gevindstørrelse, min., Skruer M3
Gevindstørrelse maks. M6
Produkttype skruer, udtrækker
Passer til Skruer
Længde 50 mm
Materiale Krom-vanadium-stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6758490
EAN/GTIN 4010886675847
Producentnummer 6758490
L-nummer L60160 406
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Krom-vanadium stål, 54 HRC
Arbejdsmetode:
Bore et centralt hul i den afbrudte bolt
Drej skrueudtrækker mod uret i dette hul, indtil den griber fat i og løsner resten af bolten (brug evt. rustfjerner!)
Vælg skrueudtrækker så stor som muligt i hvert enkelt tilfælde.

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 2,7 mm
  • Boring Ø [mm]: 1,8 mm
  • Diameterområde [mm]: 1,4 - 3,6 mm
  • til gevind (metrisk): M3 - M6
  • til gevind (imperial): 1/8″ - 1/4″
  • Samlet bredde [mm]: 3 mm
  • Samlet højde [mm]: 3 mm
  • Samlet længde [mm]: 50 mm
  • Hårdhed [HRC]: 54
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen