{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul găurii prealabile | 1,8 mm | |
| Sens de rotaţie | Filet pe stânga | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Diametru de prindere interior max., şuruburi | M3 | |
| Dimensiune filet max. | M6 | |
| Tip produs | Extractor pentru şuruburi | |
| Recomandat pentru | şuruburi | |
| Lungime | 50 mm | |
| Material | Oţel crom-vanadiu |
| Cod articol | 6758490 | |
| EAN / GTIN | 4010886675847 | |
| Număr producător | 6758490 | |
| L-Număr | L60160 406 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |