Extracteur à vis 1,4-3,6 mm, M3-M6

Réf.: 6758490
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Diamètre de pré-perçage 1,8 mm
Sens de rotation filetage à gauche
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Taille du filetage min., Vis M3
Taille de filetage max. M6
Type de produit extracteur de goujons
Pour Vis
Longueur 50 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium

Identification et classification

Référence article 6758490
EAN / GTIN 4010886675847
Réf. fabricant 6758490
Article hors catalogue L60160 406
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Mode d’emploi :

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 2,7 mm
  • Ø d'alésage [mm]: 1,8 mm
  • Plage de diamètres [mm]: 1,4 - 3,6 mm
  • pour filetage (métrique): M3 - M6
  • pour filetage (impérial): 1/8″ - 1/4″
  • Largeur totale [mm]: 3 mm
  • Hauteur totale [mm]: 3 mm
  • Longueur totale [mm]: 50 mm
  • Dureté [HRC]: 54
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non