Zestaw bitów 7-elem., Typ: KPS

Nr art.: 675601 KPS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość grotu l1 25 mm
Liczba narzędzi 7
Liczba elementów 7 szt.
Seria Bit-Check
Oznaczenie producenta Bit-Check 7 Universal 1
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw tak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675601 KPS
EAN / GTIN 4013288038166
Numer producenta 05056295001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Zawartość:

Groty do bitów C 6,3 (1/4 cala) sortowane, 1 złączka.

Zawartość:

Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub z główką Phillips: Nr 675310 po 1 szt. rozm. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub Pozidriv: Nr 675320 po 1 szt. rozm. 1/25; 2/25
Bity, długość 25 mm, C 6,3, do śrub płaskich: Nr 675250 po 1 szt. rozm. 5,5; 6,5
adapter: 1 szt.