Surtido de puntas 7 piezas, Tipo: KPS

Número de artículo: 675601 KPS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
159 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud cuchilla l1 25 mm
Cantidad de herramientas 7
Número de piezas 7 ud.
Serie Bit-Check
Denominación del fabricante Bit-Check 7 Universal 1
Color negro
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego sí
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 675601 KPS
EAN / GTIN 4013288038166
Número del fabricante 05056295001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675310 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675320 1 ud. de cada tam. 1/25; 2/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: N.° 675250 1 ud. de cada tam. 5,5; 6,5
Mango de acoplamiento: 1 ud.